Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Painekytkin, Alue 5-100 psig Alue | AH2CXL 25F268

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Painekytkin, Alue 5-100 psig Alue

Varastossa
Tuote: AH2CXL Malli: DA-7031-153-6Ristiviite: 25F268

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,221.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Min. Kuollut kaista13.5 psig
AsennussuuntaPystysuora
Toiminta-alue5 - 100 psi
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Raja (Deg. F)180 astetta F
PutkimateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin kuollut kaista max. AsetuspisteNoin kuollut kaista Min. AsetuspisteNykyinen arvosteluHinta
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 Painekytkin, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A @ 120 - 480 V AC€156.17
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 painekytkin, yksinapainen, kaksoisheittotyyppi | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A @ 120 - 480 V AC€712.92
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F painekytkin, räjähdyssuojattu, 1/8 tuuman naaras NPT-liitäntä | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480 V AC€463.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Painekytkin, Alue 5-100 psig Alue
€1,221.35 / yksikkö