Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-465 Uppoasennettava staattisen paineen mikki | AB7RJJ 23Z325

DWYER INSTRUMENTS A-465 Uppoasennuksen staattinen paineenotto

Varastossa
Tuote: AB7RJJ Malli: A-465Ristiviite: 23Z325

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattisen paineen mikki uppoasennus
Yhteyden koko3 / 16 "
Asennustyyppipiikkilanka
MateriaaliABS
Putki sisäpuolella Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments A-465 -paineanturi, joka on suunniteltu tunnistamaan paine puhtaissa tiloissa, laboratorioissa ja rakennusten auloissa; ihanteellinen käytettäväksi paine -erolaitteiden kanssa
    • Estovapaa paineen vertailuaukko varmistaa aina tarkat lukemat ja estää tukkeutumisen
    • Voidaan asentaa kallioseinille, yksirivisille sähkölaatikoille tai kattolaatoille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-465 Uppoasennuksen staattinen paineenotto
€26.84 / yksikkö