Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-464 uppoasennussarja, väkäsliitin 3/16 tuuman läpimittaisille letkuille | AB7RJK 23Z326

DWYER INSTRUMENTS A-464 uppoasennussarja, väkäsliitin 3/16 tuuman sisäputkille

Varastossa
Tuote: AB7RJK Malli: A-464Ristiviite: 23Z326

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelusarja
Yhteyden koko3 / 16 "
Asennustyyppipiikkilanka
MateriaaliABS
Putki sisäpuolella Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-464 uppoasennussarja, väkäsliitin 3/16 tuuman sisäputkille
€44.02 / yksikkö