Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 200 psi, 0.1 psi Paineresoluutio | CJ2ABT 48GC48

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 200 psi, 0.1 psi paineresoluutio

Varastossa
Tuote: CJ2ABT Malli: 490A-6Ristiviite: 48GC48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,270.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen hydraulinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 %
Akun tyyppiEmäksinen
Yhteyden koko1 / 8 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytä numerot4-numerot
näytön koko3 / 7 "
LuokkaLuokka 316L
Max. Paine400 psig
Tehontarve9V
Painealue0 - 200 psi
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, Buna-N, silikoni, rasva, PTFE, messinki, kupari, vahvistettu asetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 50 psi, 0.01 psi Paineresoluutio | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 - 50 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 15 psi, 0.01 psi Paineresoluutio | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 - 15 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 30 psi, 0.01 psi Paineresoluutio | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 - 30 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 500 psi, 0.1 psi Paineresoluutio | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 - 500 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 100 psi, 0.1 psi Paineresoluutio | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 - 100 psi€1,270.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 digitaalinen hydraulinen painemittari, 0 - 200 psi, 0.1 psi paineresoluutio
€1,270.74 / yksikkö