Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER T111-R 96 / CS -laukun sinetöity PVC-punainen 3/8 tuuman x 180 Yd | AG7GRQ 9LHM5

GRAINGER T111-R 96/CS pussin tiivistenauha PVC punainen 3/8 tuumaa x 180 jad

Varastossa
Tuote: AG7GRQ Malli: T111-R 96/CSRistiviite: 9LHM5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaukun tiivistysnauha
tarttuvaKumi
Väripunainen
Pituus180 yd.
MateriaaliPVC
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus2.4 milj.
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3919102055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER T111-BL 96 / CS -laukun sinetöity PVC-sininen 3/8 tuuman x 180 Yd | AG7GPW 8TUF0 T111-BL 96 / CSsininen€6.43
GRAINGER T111-G 96 / CS -laukun sinetöivä PVC vihreä 3/8 tuuman x 180yd | AG7GQE 8VZF1 T111-G 96 / CSVihreä€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER T111-R 96/CS pussin tiivistenauha PVC punainen 3/8 tuumaa x 180 jad
€6.43 / yksikkö