Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 digitaalinen painemittari, -20 - 20 tuuman WC | AB2GZV 1LZN6

DWYER INSTRUMENTS 476A -0 Digitaalinen manometri, -20 -20 tuumaa WC

Varastossa
Tuote: AB2GZV Malli: 476A-0Ristiviite: 1LZN6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 1.5 % Full Scale @ 72 Deg. F
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
hyödyt3/16" tai 1/4" ID-letku
KäytettäväksiSopii 3/16 tai 1/4 "ID-letkuihin
Max. Paine5 psig
Toiminta-alue-20-20" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
päätöslauselma0.02" wc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 476A -0 Digitaalinen manometri, -20 -20 tuumaa WC
€390.97 / yksikkö