Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV kädessä pidettävä painemittarisarja, 0 - 20 tuumaa wc | AB4EGE 1XFW5

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV kädessä pidettävä manometrisarja, 0-20 tuumaa wc

Varastossa
Tuote: AB4EGE Malli: 475-1-FM-AVRistiviite: 1XFW5
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
€949.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Max. Paine10 psig
Toiminta-alue0-20" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
päätöslauselma0.01" wc
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Air Velocity Kit, digitaalinen, 10 tuuman WC | AH8QMR 38XU36 475-0-FM-AVIlman nopeussarja5 psig€936.82
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV Air Velocity Kit, teleskooppi, 10 tuuman WC | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVIlman nopeussarja teleskooppi5 psig€1,271.96
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV kädessä pidettävä painemittari, ilmannopeussarja, digitaalinen, 40 tuuman WC | AH8QMU 38XU38 475-2-FM-AVKannettava digitaalinen painemittari10 psig€832.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV kädessä pidettävä manometrisarja, 0-20 tuumaa wc
€949.82 / yksikkö