DURHAM MANUFACTURING TBR-183042-3-5PO-95 Kylpytakki, jossa pohjahylly, 3 harmaata säiliötä, koko 18-3/4 x 26 x 42 tuumaa | CF6LXJ

DURHAM MANUFACTURING TBR-183042-3-5PO-95 Teline, jossa on alahylly, 3 harmaata astiaa, koko 18-3/4 x 26 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LXJ Malli: TBR-183042-3-5PO-95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyriteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus42 "
Pituus26 "
Kantavuus300 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.6808
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING STBR-183042-3-5PU Tub Rack, 3 Bin, koko 18-3/4 x 26 x 42 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LXF STBR-183042-3-5PUKiiltävä42 "26 "300 lbs.Ruostumaton teräs18.75 "€697.07
DURHAM MANUFACTURING STBR-303642-6-5PU Tub Rack, 6 Bin, koko 36-3/4 x 26 x 42 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LXG STBR-303642-6-5PUKiiltävä42 "26 "600 lbs.Ruostumaton teräs36.75 "€1,222.79
DURHAM VALMISTUS STBR-303672-12-5PU kylpyammeteline, 12 säiliötä, koko 36-3/4 x 26 x 73-3/4, ruostumaton teräs | CF6LXH STBR-303672-12-5PUKiiltävä73.75 "26 "1200 lbs.Ruostumaton teräs36.75 "€2,102.65
Tarjouspyyntö
DURHAM VALMISTUS TBR-183072-6-5PO-95 Kylpytakki, jossa pohjahylly, 6 harmaata säiliötä, koko 18-3/4 x 26 x 73-3/4 tuumaa | CF6LXK TBR-183072-6-5PO-95Kuvioitu jauhemaali73.75 "26 "600 lbs.Teräs18.75 "€1,336.46
DURHAM VALMISTUS TBR-187847-12B-5PU-95 Kylpyammeteline työntökahvalla, 12 keltaista astiaa, koko 18-3/4 x 77-5/16 x 47-3/8 tuumaa | CF6LXL TBR-187847-12B-5PU-95Kuvioitu jauhemaali47.38 "77.3125 "1800 lbs.Teräs18.75 "€2,328.65
DURHAM VALMISTUS TBR-303672-12-5PO-95 Kylpyammeteline, jossa pohjahylly, 12 harmaa säiliö, koko 36-13/16 x 26 x 73-3/4 tuumaa | CF6LXM TBR-303672-12-5PO-95Kuvioitu jauhemaali73.75 "26 "1200 lbs.Teräs36.8125 "€2,045.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING TBR-183042-3-5PO-95 Teline, jossa on alahylly, 3 harmaata astiaa, koko 18-3/4 x 26 x 42 tuumaa
€770.80 / yksikkö