DURHAM MANUFACTURING SOPC1618302ALU5PU Keräilykärry, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 45 x 39 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVJ

DURHAM MANUFACTURING SOPC1618302ALU5PU Tilauskori, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 45 x 39 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF6LVJ Malli: SOPC1618302ALU5PU

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilauksen keräilykori
koollaKyllä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus39 "
Pituus45 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.192
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusSuorittaa loppuunKorkeusHyllyn leveysLeveysPituusKantavuusMateriaaliHinta
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 Keräilykärry, kirjoitushylly, kapasiteetti 600 Lbs | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Jauhemaali-18 "--1200 lbs.Ruostumaton teräs€603.59
DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Keräilykärry, vino kirjoitushylly, kapasiteetti 600 Lbs | AA7MYK 16D883 OPC-3060-2-9560 "Jauhemaali-30 "--1200 lbs.Ruostumaton teräs€791.54
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-3-95 Keräilykärry, 3 hyllyä huulilla, koko 18 x 36 tuumaa | CF6LDC OPC-1836-3-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€628.11
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-2-95 Keräilykärry, 2 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDD OPC-2436-2-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€633.68
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-3-95 Keräilykärry, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDE OPC-2436-3-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€737.88
DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Keräilykärry fenolipyörällä, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDF OPC-243648-3-6PH-95-Kuvioitu jauhemaali51.0625 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Teräs€800.58
DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 Keräilykärry, 4 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Kuvioitu jauhemaali60 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Teräs€904.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SOPC1618302ALU5PU Tilauskori, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 45 x 39 tuumaa, ruostumaton teräs
€460.74 / yksikkö