DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Keräilykärry fenolipyörällä, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDF

DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Tilauskorit fenolipyörällä, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LDF Malli: OPC-243648-3-6PH-95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilauksen keräilykori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus51.0625 "
Pituus51.3125 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.4208
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusSuorittaa loppuunKorkeusHyllyn leveysLeveysPituusKantavuusMateriaaliHinta
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 Keräilykärry, kirjoitushylly, kapasiteetti 600 Lbs | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Jauhemaali-18 "--1200 lbs.Ruostumaton teräs€603.59
DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Keräilykärry, vino kirjoitushylly, kapasiteetti 600 Lbs | AA7MYK 16D883 OPC-3060-2-9560 "Jauhemaali-30 "--1200 lbs.Ruostumaton teräs€791.54
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-3-95 Keräilykärry, 3 hyllyä huulilla, koko 18 x 36 tuumaa | CF6LDC OPC-1836-3-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€628.11
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-2-95 Keräilykärry, 2 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDD OPC-2436-2-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€633.68
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-3-95 Keräilykärry, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDE OPC-2436-3-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 lbs.Teräs€737.88
DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 Keräilykärry, 4 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Kuvioitu jauhemaali60 "-24.25 "51.3125 "3000 lbs.Teräs€904.01
DURHAM MANUFACTURING OPC-2448-2-95 Keräilykärry, 2 hyllyä huulilla, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LDH OPC-2448-2-95-Kuvioitu jauhemaali40.6875 "-24.25 "63.3125 "1200 lbs.Teräs€709.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Tilauskorit fenolipyörällä, 3 hyllyä huulilla, koko 24 x 36 tuumaa
€800.58 / yksikkö