DURHAM MANUFACTURING SLDO16304825PU Hitsattu matalatasoinen kärry, koko 30-1/8 x 52-3/4 x 38-1/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVH

DURHAM MANUFACTURING SLDO16304825PU hitsattu matalakanninen kärry, koko 30-1/8 x 52-3/4 x 38-1/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF6LVH Malli: SLDO16304825PU

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€684.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
koollaKyllä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus38.125 "
Pituus52.75 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys30.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.322
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING SLDO16243625PU Hitsattu matalatasoinen kärry, koko 24-1/4 x 40-3/4 x 38-1/8 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVG SLDO16243625PU40.75 "24.12 "€565.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SLDO16304825PU hitsattu matalakanninen kärry, koko 30-1/8 x 52-3/4 x 38-1/8 tuumaa, ruostumaton teräs
€684.62 / yksikkö