DURHAM MANUFACTURING RSCR304838ALURM8PN95 Varastokärry korotetulla kahvalla, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LUW

DURHAM MANUFACTURING RSCR304838ALURM8PN95 Varastokori korotetulla kahvalla, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LUW Malli: RSCR304838ALURM8PN95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,068.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus37.875 "
Pituus54.25 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.0643
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSCR-243036-ALU-5PU-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 36-1/4 x 36 tuumaa | CF6LTQ RSCR-243036-ALU-5PU-9536 "36.25 "1200 lbs.24.25 "€443.10
DURHAM MANUFACTURING RSCR-2436-95 varastokärry korotetulla kahvalla, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 45-1/4 tuumaa | CF6LTR RSCR-2436-9545.25 "42.25 "1500 lbs.24.25 "€813.02
DURHAM MANUFACTURING RSCR-2436-ALD-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36-1/3 tuumaa | CF6LTT RSCR-2436-ALD-9536.3125 "42.25 "1500 lbs.24.25 "€813.02
DURHAM MANUFACTURING RSCR-243638-ALD-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LTU RSCR-243638-ALD-9537.875 "42.25 "1500 lbs.24.25 "€755.27
DURHAM MANUFACTURING RSCR-2448-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 45-1/4 tuumaa | CF6LTV RSCR-2448-9545.25 "54.25 "1500 lbs.24.25 "€876.33
DURHAM MANUFACTURING RSCR-2448-ALD-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 43-2/3 tuumaa | CF6LTW RSCR-2448-ALD-9543.6875 "54.25 "1500 lbs.24.25 "€876.33
DURHAM MANUFACTURING RSCR-244838-95 varastokärry, korotettu kahva, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LTX RSCR-244838-9537.875 "54.25 "1500 lbs.24.25 "€815.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCR304838ALURM8PN95 Varastokori korotetulla kahvalla, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa
€1,068.56 / yksikkö