DURHAM MANUFACTURING RB44-6-BASEASY-95 pohjakokoonpano, 6-osainen, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6LHF Malli: RB44-6-BASEASY-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjakokoonpano
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus3"
Pituus35.0625 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä24
Leveys35.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Halkaisijaltaan 44 tuuman Rotabinille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RB28/34/44-BA-95 Pohjakokoonpano, harmaa | CF6LGU RB28/34/44-BA-951.5625 "26.69 "26.6875 "€238.67
DURHAM MANUFACTURING RB58-5-BASEASY-95 Pohjakokoonpano, 5-osainen, teräs, harmaa | CF6LHG RB58-5-BASEASY-9569.6875 "35.0625 "35.0625 "€673.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RB44-6-BASEASY-95 pohjakokoonpano, 6-osainen, teräs, harmaa
€230.05 / yksikkö