Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING PB30162-08 Säiliönjakaja, vaaka, koko 2-1/2 x 3-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBC 38G156

DURHAM MANUFACTURING PB30162-08 Säiliönjakaja, vaakasuora, koko 2-1/2 x 3-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC7FBC Malli: PB30162-08Ristiviite: 38G156

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliönjakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaPuolelta toiselle
Korkeus2.75 "
Pituus4"
Materiaalipolypropeeni
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mfr Pb30210/220

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING PB30161-08 Säiliönjakaja, pystysuora, koko 4-7/8 x 2-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBB 38G155 PB30161-082.75 "5"€11.66
DURHAM MANUFACTURING PB30166-08 Säiliönjakaja, pystysuora, koko 6-7/8 x 2-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBD 38G157 PB30166-082.75 "7"€12.17
DURHAM MANUFACTURING PB30171-08 Säiliönjakaja, pystysuora, koko 10-1/4 x 4-15/16 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBE 38G158 PB30171-084.75 "11 "€20.00
DURHAM MANUFACTURING PB30172-08 Säiliönjakaja, vaaka, koko 4-3/8 x 4-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBF 38G159 PB30172-084.75 "6"€8.28
DURHAM MANUFACTURING PB30176-08 Säiliönjakaja, pystysuora, koko 13-13/16 x 6-1/4 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBG 38G160 PB30176-086.75 "15 "€30.19
DURHAM MANUFACTURING PB30177-08 Säiliönjakaja, vaaka, koko 6-5/8 x 6-1/4 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBH 38G161 PB30177-086.75 "8"€14.06
DURHAM MANUFACTURING PB30178-08 Säiliönjakaja, vaaka, koko 14-7/8 x 6-1/4 tuumaa, musta, 6 kpl | AC7FBJ 38G162 PB30178-086.75 "16 "€21.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PB30162-08 Säiliönjakaja, vaakasuora, koko 2-1/2 x 3-1/2 tuumaa, musta, 6 kpl
€17.72 / yksikkö