DURHAM VALMISTUS MTM182430-2K195 Siirrettävä MT-työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 30 tuumaa | AF7UQY 22NE28

DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Mobiili MT-työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7UQY Malli: MTM182430-2K195Ristiviite: 22NE28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvan koneen taulukko
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä ylälukitusrikon kanssa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kantavuus2000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)52.71
Laivan pituus (cm)69.22
Laivan leveys (cm)76.84
HS-koodi7326901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSuorittaa loppuunKorkeuskokonaisleveysLeveysPituusKantavuusMateriaaliHinta
DURHAM VALMISTUS MTM182418-2K195 Mobile MT -työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 18 tuumaa | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Puuteroitu-18 "--2000 lbHitsattu teräs€516.46
DURHAM VALMISTUS MTM182424-2K195 Mobile MT -työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 24 tuumaa | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Puuteroitu-18 "--2000 lbHitsattu teräs€505.35
DURHAM VALMISTUS MTM182436-2K195 Mobile MT -työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 36 tuumaa | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Puuteroitu-18 "--2000 lbHitsattu teräs€547.39
DURHAM VALMISTUS MTM182442-2K195 Mobile MT -työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 24 x 42 tuumaa | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Puuteroitu-18 "--2000 lbHitsattu teräs€628.95
DURHAM MANUFACTURING MTM183630-2K395 Mobile MT -työpöytä, 3 hyllyä, kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 36 x 30 tuumaa | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Puuteroitu-18 "--2000 lbHitsattu teräs€713.83
DURHAM VALMISTUS MTM243618-2K195 Mobile MT -työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 18 tuumaa | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Puuteroitu-24 "--2000 lbHitsattu teräs€586.20
DURHAM VALMISTUS MTM243624-2K195 Siirrettävä MT-työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 24 tuumaa | AF7URD 22NE34 MTM243624-2K19536 "Puuteroitu-24 "--2000 lbHitsattu teräs€597.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Mobiili MT-työpöytä, kapasiteetti 2000 kg, koko 18 x 24 x 30 tuumaa
€540.04 / yksikkö