DURHAM MANUFACTURING LDO-183236-2-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 35 x 36 tuumaa | CF6KXU

DURHAM MANUFACTURING LDO-183236-2-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 35 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KXU Malli: LDO-183236-2-95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kahva apukori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus36 "
Pituus35 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.2958
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING LDO-182436-2-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 27-1/4 x 36 tuumaa | CF6KXN LDO-182436-2-95Harmaa36 "27 "1200 lbs.18.25 "€381.84
DURHAM MANUFACTURING LDO-182436-2-ALU-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 27 x 36 tuumaa | CF6KXP LDO-182436-2-ALU-95Harmaa36 "27 "1200 lbs.18.25 "€381.84
DURHAM MANUFACTURING LDO-1830-2-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 33 x 37-1/2 tuumaa | CF6KXQ LDO-1830-2-95Harmaa37.5 "33 "1200 lbs.18.25 "€425.00
DURHAM MANUFACTURING LDO-183039-2-5PO-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 33 x 39-5/8 tuumaa | CF6KXR LDO-183039-2-5PO-95Harmaa39.625 "33 "1400 lbs.18.25 "€379.97
DURHAM MANUFACTURING LDO-183040-2-4PU-08T Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-3/8 x 40-11/16 tuumaa | CF6KXT LDO-183040-2-4PU-08TMusta40.6875 "36.375 "1200 lbs.18.25 "€415.06
DURHAM MANUFACTURING LDO-183236-2-ALU-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 35 x 36 tuumaa, harmaa | CF6KXV LDO-183236-2-ALU-95Harmaa36 "35 "1200 lbs.18.25 "€409.88
DURHAM MANUFACTURING LDO-183639-2-5PO-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 39 x 39-5/8 tuumaa | CF6KXW LDO-183639-2-5PO-95Harmaa39.625 "39 "1400 lbs.18.25 "€418.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LDO-183236-2-95 Low Deck Service Truck, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 35 x 36 tuumaa
€409.88 / yksikkö