DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-1AS-95 Turvaverkkoauto, 1 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 paunaa, koko 44 x 74 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KWG Malli: HTL-4474-DD-1AS-95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,262.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus56.4375 "
Pituus80.5 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 400.5818
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-1AS-95 turvaverkkotrukki, 1 säädettävä hylly, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KUZ HTL-2448-DD-1AS-9554.5 "26 "€1,521.81
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-2AS-95 turvaverkkotrukki, 2 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KVB HTL-2448-DD-2AS-9554.5 "26 "€1,648.18
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-3AS-95 turvaverkkotrukki, 3 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KVD HTL-2448-DD-3AS-9554.5 "26 "€1,774.46
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-1AS-95 turvaverkkotrukki, 1 säädettävä hylly, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KVG HTL-2460-DD-1AS-9566.5 "26 "€1,753.18
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-2AS-95 turvaverkkotrukki, 2 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KVH HTL-2460-DD-2AS-9566.5 "26 "€1,953.34
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-3AS-95 turvaverkkotrukki, 3 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 60 tuumaa | CF6KVJ HTL-2460-DD-3AS-9566.5 "26 "€2,045.80
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-1AS-95 turvaverkkotrukki, 1 säädettävä hylly, kapasiteetti 2000 lbs, koko 30 x 48 tuumaa | CF6KVM HTL-3048-DD-1AS-9554.5 "32 "€2,086.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-4474-DD-1AS-95 Turvaverkkoauto, 1 säädettävää hyllyä, kapasiteetti 2000 paunaa, koko 44 x 74 tuumaa
€3,262.69 / yksikkö