DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-2-95 High Deck kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 36-1/4 x 72-1/4 x 30-1/16 tuumaa | AB3HMM 1TGP5

DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-2-95 Kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 36-1/4 x 72-1/4 x 30-1/16 tuumaa

Tuote: AB3HMM Malli: HMT-3672-2-95Ristiviite: 1TGP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,033.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean kannen kannettava pöytä
RullamateriaaliEi-marring, sileä Rolling Poly
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kantavuus1200 lbs.
Materiaali14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)92.08
Laivan pituus (cm)183.52
Laivan leveys (cm)76.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 High Deck kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tuumaa | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut236 "18 "€444.95
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-3-95 High Deck kannettava pöytä, 3 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tuumaa | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut336 "18 "€413.90
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 High Deck kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tuumaa, harmaa | AB3HMD 1TGN6 HMT-2436-2-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut236 "24 "€488.07
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 High Deck kannettava pöytä, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 tuumaa | AB3HME 1TGN7 HMT-2436-3-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut336 "24 "€488.67
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-2-95 High Deck kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tuumaa, harmaa | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut248 "24 "€551.76
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 High Deck kannettava pöytä, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tuumaa | AB3HMG 1TGN9 HMT-2448-3-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut348 "24 "€619.12
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 High Deck kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 tuumaa, harmaa | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Jauhemaali--14 Ga. Hyllyä, 1 1/2 "x 1/8" kulmakehys, kaikki MIG hitsatut248 "30 "€612.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-2-95 Kannettava pöytä, 2 hyllyä, koko 36-1/4 x 72-1/4 x 30-1/16 tuumaa
€1,033.34 / yksikkö