DURHAM MANUFACTURING HDWB-3660-95 työpöytä, koko 36 x 60 tuumaa | AD8ZRX 4NUR1

DURHAM MANUFACTURING HDWB-3660-95 Työpöytä, koko 36 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZRX Malli: HDWB-3660-95Ristiviite: 4NUR1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus12,000 lb
Materiaali12 ga. Teräs
Yläpaksuus3 / 16 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.35
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunTyöpinnan materiaaliKorkeusPituusKantavuusMateriaaliHinta
DURHAM MANUFACTURING DWB-3060-BE-95 Työpöytä, koko 60 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVH 15V191 DWB-3060-BE-9560 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€857.55
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-95 Työpöytä, koko 72 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVJ 15V192 DWB-3072-BE-9572 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€903.12
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 Työpöytä, Säleikköpaneeli, Koko 72 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVK 15V194 DWB-3072-BE-LP-9572 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€1,149.49
Tarjouspyyntö
DURHAM VALMISTUS DWB-3060-BE-PB-95 Työpöytä, Pegboard Riser, koko 60 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVL 15V195 DWB-3060-BE-PB-9560 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€1,064.40
DURHAM VALMISTUS DWB-3072-BE-PB-95 Työpöytä, Pegboard-paneeli, koko 72 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVM 15V196 DWB-3072-BE-PB-9572 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€1,174.28
Tarjouspyyntö
DURHAM VALMISTUS DWB-3060-BE-RSR-95 Työpenkki nousulla, koko 60 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVN 15V197 DWB-3060-BE-RSR-9560 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€1,302.83
DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-RSR-95 Työpöytä, valinnainen laatikko, koko 72 x 30 x 34 tuumaa | AA7DVP 15V198 DWB-3072-BE-RSR-9572 "30 "PuuteroituVahvistettu teräs34 "-4000 lbTeräs€1,431.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWB-3660-95 Työpöytä, koko 36 x 60 tuumaa
€1,048.32 / yksikkö