DURHAM MANUFACTURING HDS-2460-95 Lisähylly, 14 gauge, koko 60 x 24 tuumaa, teräs, harmaa | AA7MRK 16D711

DURHAM MANUFACTURING HDS-2460-95 lisähylly, 14 mittaria, koko 60 x 24 tuumaa, teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7MRK Malli: HDS-2460-95Ristiviite: 16D711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti3,000 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HDS-1848-95 Lisähylly, 14 gauge, koko 48 x 18 tuumaa, teräs, harmaa | AA7MRH 16D709 HDS-1848-9518 "48 "€281.03
DURHAM MANUFACTURING HDS-2448-95 Lisähylly, 14 gauge, koko 48 x 24 tuumaa, teräs, harmaa | AA7MRJ 16D710 HDS-2448-9524 "48 "€327.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDS-2460-95 lisähylly, 14 mittaria, koko 60 x 24 tuumaa, teräs, harmaa
€400.84 / yksikkö