Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST VG-010-00-00 Inline Box -imuri-äänenvaimennin 30-75 psi | AH7NKB 36XD70

GAST VG-010-00-00 Inline Box tyhjiöejektorin äänenvaimennin 30-75psi

Varastossa
Tuote: AH7NKB Malli: VG-010-00-00Ristiviite: 36XD70
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
€132.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpoistin, linjainen, laatikko
Pakoputken tyyppiÄänenvaimennin
Korkeus2mm
Pituus5.29mm
Aukko Dia.0.95mm
Paineportin koko1 / 8 "NPT
Syöttöpaineen alue30 - 75 psi
Temp. alue5 astetta 52 astetta C
Tyhjiön virtausnopeus26.9 Lpm
Tyhjiöportin koko1 / 8 "NPT
Tyhjiöpaine @ 40 PSI57.57 KPA
Tyhjiöpaine @ 75 PSI91.43 KPA
Tyhjiöpaineen alue0–27 KPA
Leveys2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST VG-010-00-00 Inline Box tyhjiöejektorin äänenvaimennin 30-75psi
€132.83 / yksikkö