DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 48 x 24 x 78 tuumaa | AA7MQZ 16D701

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 48 x 24 x 78 tuumaa

Tuote: AA7MQZ Malli: HDJC244878-4S95Ristiviite: 16D701
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,801.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaAvain Chrome-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1375 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 250.65
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)122.4
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräOvityyppiSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-StandardiPuuteroitu-Hitsattu teräs24 "36 "1025 lb€2,581.81
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 60 x 24 x 78 tuumaa | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-StandardiPuuteroitu-Hitsattu teräs24 "60 "1750 lb€3,303.10
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Huoltokaappi, 60 Bin, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Huuhtele, kiinteäPuuteroitu-Teräs24 "36 "-€2,910.52
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Huoltokaappi, 12 Bin, koko 36 x 36 x 78 tuumaa | AG3UHJ 33VE43 HDJ36-12DC24TB4S9512Huuhtele, kiinteäPuuteroitu-Teräs35.5 "48 "-€4,345.54
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Huoltokaappi, 3 hyllyä, 60 punaista roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Kuvioitu jauhemaali36.19 "Teräs---€2,835.99
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Huoltokaappi, 3 hyllyä, 60 sinistä roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Kuvioitu jauhemaali36.19 "Teräs---€2,835.99
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Huoltokaappi, 4 hyllyä, 156 punaista roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Kuvioitu jauhemaali48.19 "Teräs---€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 48 x 24 x 78 tuumaa
€2,801.57 / yksikkö