DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Huoltokaappi, 12 Bin, koko 36 x 36 x 78 tuumaa | AG3UHJ 33VE43

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Huoltokaappi, 12 astiaa, koko 36 x 36 x 78 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3UHJ Model: HDJ36-12DC24TB4S95Ristiviite: 33VE43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,730.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti12
Säiliöt ovea kohti12
Kaappihyllyn kapasiteetti1900 lb
KaapityyppiSäilytysastiat / hyllyt
VäriHarmaa
OvityyppiHuuhtele, kiinteä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Lukon tyyppiPad lukittavat kahvat
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys35.5 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä12
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 243.1634
Laivan korkeus (cm)91.92
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalan korkeus (6 ")
    • Suuri kaappikotelo K x L x S (7 "x 8" x 15 ")
    • Hyllyjen kokonaismäärä (4)
    • Kaappihylly L x S (33-15 / 16 "x 20-27 / 32")
    • Pieni ovikotelo K x L x S (15 "x 5" x 5-1 / 2 ")
    • Seinäasennus / yksin (yksin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräOvityyppiSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-StandardiPuuteroitu-Hitsattu teräs24 "36 "1025 lb€2,307.98
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 48 x 24 x 78 tuumaa | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-StandardiPuuteroitu-Hitsattu teräs24 "48 "1375 lb€2,655.25
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Huoltokaappi, koottu, koko 60 x 24 x 78 tuumaa | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-StandardiPuuteroitu-Hitsattu teräs24 "60 "1750 lb€3,043.48
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Huoltokaappi, 60 Bin, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Huuhtele, kiinteäPuuteroitu-Teräs24 "36 "-€2,681.07
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Huoltokaappi, 3 hyllyä, 60 punaista roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Kuvioitu jauhemaali36.19 "Teräs---€2,835.99
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Huoltokaappi, 3 hyllyä, 60 sinistä roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Kuvioitu jauhemaali36.19 "Teräs---€2,835.99
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S1795 Huoltokaappi, 4 hyllyä, 156 punaista roskakoria, 12 mittaria, koko 36 x 24 x 78 tuumaa | CF6KQG HDJC244878-156-4S1795--Kuvioitu jauhemaali48.19 "Teräs---€3,656.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Huoltokaappi, 12 astiaa, koko 36 x 36 x 78 tuumaa
€3,730.23 / yksikkö