Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0431218HN Hex Nut, Machine Screw, Nylon, 5/16 Thread Size, 18 Size, 10Pk | AD6TPF 4AGK5

MICRO PLASTICS 0431218HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 5/16, koko 18, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPF Malli: 0431218HNRistiviite: 4AGK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0431218HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 5/16, koko 18, 10 pk
€4.95 /pakkaus