DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AC6JQB 34A948

DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12-kokoinen, koko 60 x 78 tuumaa

Tuote: AC6JQB Malli: HDCC246078-4S95Ristiviite: 34A948
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,557.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1650 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 314.55
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)152.88
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 48 x 66 tuumaa | AC6JPZ 34A946 HDCC244866-3S95366 "48 "1200 lb€3,398.60
DURHAM MANUFACTURING HDCC244878-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AC6JQA 34A947 HDCC244878-4S95478 "48 "1200 lb€3,868.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12-kokoinen, koko 60 x 78 tuumaa
€5,557.45 / yksikkö