DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 48 x 66 tuumaa | AC6JPZ 34A946

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12-kokoinen, koko 48 x 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JPZ Malli: HDCC244866-3S95Ristiviite: 34A946

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,398.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 219.15
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)122.4
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Durham Manufacturing HDCC244866-3S95 säilytyskaappi esineiden säilyttämiseen ja esillepanoon
    • 12 gaugen hitsattu teräsrakenne tarjoaa helpon asennuksen ja kantavuuden 1200 lb
    • Sisältää lexan -näkyvät ovet näytettävien kohteiden katselemiseen ja 3 hyllyä järjestettyä säilytystä varten
    • Varustettu riippulukolla, joka suojaa sisältöä
    • 6 jalkaa lisää vakautta ja maanpäällistä asennusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCC244878-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AC6JQA 34A947 HDCC244878-4S95478 "48 "1200 lb€3,868.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCC246078-4S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12 gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AC6JQB 34A948 HDCC246078-4S95478 "60 "1650 lb€5,557.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244866-3S95 Clearview-kaappi, 2-ovinen, 12-kokoinen, koko 48 x 66 tuumaa
€3,398.60 / yksikkö