DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Varastovaunu 2-sivuisella, pituus 30 tuumaa | AA8VDN 1AGJ9

DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Varastokori, jossa 2 sivua, pituus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8VDN Malli: EX-3048-2SC-6PH-95Ristiviite: 1AGJ9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,135.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-puolinen varastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä6
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)76.84
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)144.94
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.RullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusPyörän tyyppiMitataKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING EX-3060-2SC-6PH-95 Varastovaunu 2-sivuisella, kapasiteetti 2000 Lbs | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"fenoliset60 "60 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä142000 lb€2,824.36
DURHAM MANUFACTURING 662-95 Stock Cart, 2-puolinen, pituus 34 tuumaa, leveys 24 tuumaa | AD7KPH 4EY11 662-9534 "5"polyuretaani24 "-(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla181000 lb€1,410.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Varastokori, jossa 2 sivua, pituus 30 tuumaa
€2,135.67 / yksikkö