DURHAM MANUFACTURING 662-95 Stock Cart, 2-puolinen, pituus 34 tuumaa, leveys 24 tuumaa | AD7KPH 4EY11

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Varastokori, 2 sivua, pituus 34 tuumaa, leveys 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KPH Malli: 662-95Ristiviite: 4EY11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,499.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-puolinen varastokori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriHarmaa
Oven kaapin syvyys11-7 / 8 "
Oven kaapin korkeus23-7 / 8 "
Oven kaapin leveys33-3 / 4 "
Laatikon syvyys2.75 "
Laatikon korkeus11.25 "
Laatikon leveys5.375 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
KahvaSuoraan
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä12
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.RullamateriaalikokonaisleveysHyllyn pituusPyörän tyyppiMitataKantavuusHinta
DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Varastovaunu 2-sivuisella, pituus 30 tuumaa | AA8VDN 1AGJ9 EX-3048-2SC-6PH-9530 "6"fenoliset48 "48 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä142000 lb€2,087.83
DURHAM MANUFACTURING EX-3060-2SC-6PH-95 Varastovaunu 2-sivuisella, kapasiteetti 2000 Lbs | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"fenoliset60 "60 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä142000 lb€2,824.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Varastokori, 2 sivua, pituus 34 tuumaa, leveys 24 tuumaa
€1,499.82 / yksikkö