DURHAM MANUFACTURING EPTT243695 Tasotrukki, tasainen tanko, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 35-13/16 tuumaa | CF6KLJ

DURHAM MANUFACTURING EPTT243695 Lava-kuorma-auto, Flat Bar Deck, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 35-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KLJ Malli: EPTT243695

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus35.75 "
Pituus39.4375 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTT183625PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 36 tuumaa | CF6KLD EPTT183625PO9541 "39.875 "18 "€340.94
DURHAM MANUFACTURING EPTT183695 Tasotrukki, tasainen tanko, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 35-13/16 tuumaa | CF6KLE EPTT18369535.75 "39.4375 "18.38 "€423.06
DURHAM MANUFACTURING EPTT184825PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6KLF EPTT184825PO9541 "51.88 "18 "€377.62
DURHAM MANUFACTURING EPTT184895 Tasotrukki, Tasainen baarikansi, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 18 x 47-13/16 tuumaa | CF6KLG EPTT18489535.75 "51.4375 "18.38 "€427.30
DURHAM MANUFACTURING EPTT243625PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KLH EPTT243625PO9541 "39.875 "24 "€384.07
DURHAM MANUFACTURING EPTT244825PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KLK EPTT244825PO9541 "51.88 "24 "€443.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTT243695 Lava-kuorma-auto, Flat Bar Deck, kapasiteetti 1400 paunaa, koko 24 x 35-13/16 tuumaa
€428.91 / yksikkö