DURHAM MANUFACTURING EPTT243625PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KLH

DURHAM MANUFACTURING EPTT243625PO95 Platform Truck, Flat Bar Deck, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KLH Malli: EPTT243625PO95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus41 "
Pituus39.875 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.8078
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTT183625PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 36 tuumaa | CF6KLD EPTT183625PO9541 "39.875 "18 "€340.94
DURHAM MANUFACTURING EPTT183695 Tasotrukki, tasainen tanko, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 35-13/16 tuumaa | CF6KLE EPTT18369535.75 "39.4375 "18.38 "€423.06
DURHAM MANUFACTURING EPTT184825PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 18 x 48 tuumaa | CF6KLF EPTT184825PO9541 "51.88 "18 "€377.62
DURHAM MANUFACTURING EPTT184895 Tasotrukki, Tasainen baarikansi, kapasiteetti 1400 Lbs, koko 18 x 47-13/16 tuumaa | CF6KLG EPTT18489535.75 "51.4375 "18.38 "€427.30
DURHAM MANUFACTURING EPTT243695 Tasotrukki, tasainen tanko, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 35-13/16 tuumaa | CF6KLJ EPTT24369535.75 "39.4375 "24.38 "€428.91
DURHAM MANUFACTURING EPTT244825PO95 tasotrukki, tasainen tanko, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KLK EPTT244825PO9541 "51.88 "24 "€443.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTT243625PO95 Platform Truck, Flat Bar Deck, 2 hyllyä, kapasiteetti 1400 lbs, koko 24 x 36 tuumaa
€384.07 / yksikkö