DURHAM MANUFACTURING EPTRB30488PU95 Tasotrukki, Kulmapuskuri, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 30 x 48 tuumaa | CF6KKN

DURHAM MANUFACTURING EPTRB30488PU95 Lava -kuorma -auto, kulmapuskuri, kapasiteetti 3600 paunaa, koko 30 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KKN Malli: EPTRB30488PU95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.25 "
Pituus52.8125 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys32.3125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4278
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EPTRB24368PU95 Tasotrukki, Kulmapuskuri, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 24 x 36 tuumaa | CF6KKL EPTRB24368PU9540.8125 "26.3125 "€596.40
DURHAM MANUFACTURING EPTRB24488PU95 Tasotrukki, Kulmapuskuri, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 24 x 48 tuumaa | CF6KKM EPTRB24488PU9552.8125 "26.3125 "€659.55
DURHAM MANUFACTURING EPTRB30608PU95 Tasotrukki, Kulmapuskuri, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 30 x 60 tuumaa | CF6KKP EPTRB30608PU9564.8125 "32.3125 "€777.97
DURHAM MANUFACTURING EPTRB36608PU95 Tasotrukki, Kulmapuskuri, Kapasiteetti 3600 Lbs, Koko 36 x 60 tuumaa | CF6KKQ EPTRB36608PU9564.8125 "38.3125 "€874.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTRB30488PU95 Lava -kuorma -auto, kulmapuskuri, kapasiteetti 3600 paunaa, koko 30 x 48 tuumaa
€704.28 / yksikkö