DURHAM MANUFACTURING EMDCJC-361872-4S-95 Tuuletettu hyllykaappi, 14 gauge, 4 hyllyä, koko 36-1/8 x 18 x 72 tuumaa | CF6KFF

DURHAM MANUFACTURING EMDCJC-361872-4S-95 Tuuletettu hyllykaappi, 14 mittari, 4 hyllyä, koko 36-1/8 x 18 x 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KFF Malli: EMDCJC-361872-4S-95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,603.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu säilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus72 "
Pituus36.13 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.717
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiSuorittaa loppuunKorkeusLeveysMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 60 tuumaa | AB3MDB 1UBL1 EMDC-361860-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs318 "60 "€1,532.66
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 18 x 72 tuumaa | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs418 "72 "€2,205.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361884-95 Tuuletettu hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 84 tuumaa | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs418 "84 "€1,889.90
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 48 x 18 x 72 tuumaa | AB3MDE 1UBL4 EMDC-481872-95700 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs318 "72 "€1,962.00
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362442-95 Tuuletettu hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 42 tuumaa | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs224 "42 "€1,416.45
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | AD2FMC 3NYK5 EMDC-362472-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs324 "72 "€2,024.27
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Tuuletettu hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 84 tuumaa | AD2FMD 3NYK6 EMDC-362484-95900 lbPuuteroitu--Hitsattu teräs324 "84 "€2,293.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDCJC-361872-4S-95 Tuuletettu hyllykaappi, 14 mittari, 4 hyllyä, koko 36-1/8 x 18 x 72 tuumaa
€1,603.20 / yksikkö