DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-42B-1795 Tuuletuskaappi, 14 Gauge, 42 Bin, Syvyys 24 tuumaa, punainen | AH6RPA 36FA23

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-42B-1795 Tuuletettu kaappi, 14 mittari, 42 astiaa, syvyys 24 tuumaa, punainen

Tuote: AH6RPA Malli: EMDC-482472-42B-1795Ristiviite: 36FA23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,782.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väripunainen
Säiliöt kaappia kohti42
Säiliöt ovea kohti0
KaapityyppiVentilated
VäriHarmaa
OvityyppiTyhjennä näkymä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ga.
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä0
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Lokeroiden kokonaismäärä42
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.7
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus / yksin: seisoo yksin
    • Hyllyjen kokonaismäärä: 0
    • Suuri kaappikotelo K x L x S: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysSäiliön väriOvityyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLokeroiden kokonaismääräMitataHinta
DURHAM MANUFACTURING EMDC36182S15B95 Tuuletuskaappi, 14 Gauge, koko 36 x 60 tuumaa, harmaa | AB3MDA 1UBK9 EMDC36182S15B9518 "-Clearview60 "36 "900 lb-14€1,796.66
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 Tuuletuskaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AC6JPL 34A934 HDCV243678-4S9524 "-Ventilated78 "36 "1900 lb-12€2,392.99
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCV244878-4S95 Tuuletuskaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AC6JPM 34A935 HDCV244878-4S9524 "-Ventilated78 "48 "1200 lb-12€3,143.25
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDCV246078-4S95 Tuuletuskaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AC6JPN 34A936 HDCV246078-4S9524 "-Ventilated78 "60 "1025 lb-12€4,113.82
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-1795 Tuuletuskaappi, 14 Gauge, 18 Bin, Syvyys 18 tuumaa, punainen | AH6RMV 36EZ98 EMDC-361872-18B-2S-179518 "punainenTyhjennä näkymä72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-5295 Tuuletuskaappi, 14 Gauge, 18 Bin, Syvyys 18 tuumaa, Sininen | AH6RMW 36EZ99 EMDC-361872-18B-2S-529518 "sininenTyhjennä näkymä72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-18B-2S-95 Tuuletuskaappi, 14 Gauge, 18 Bin, Syvyys 18 tuumaa, keltainen | AH6RNB 36FA01 EMDC-361872-18B-2S-9518 "KeltainenTyhjennä näkymä72 "36 "-1814 ga.€2,335.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-42B-1795 Tuuletettu kaappi, 14 mittari, 42 astiaa, syvyys 24 tuumaa, punainen
€2,782.47 / yksikkö