DURHAM VALMISTUS DWBM-3060-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, koko 60 x 30 x 62 tuumaa | AD6RKZ 49Y088

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard-nostin, koko 60 x 30 x 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RKZ Malli: DWBM-3060-BE-PB-95Ristiviite: 49Y088

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
Pyörä Dia.3"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaSuoraan
Kantavuus2000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus61.75 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.2
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysPituusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
DURHAM VALMISTUS DWBM-3660-BE-LP-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 60 x 36 x 61-5/8 tuumaa | AD6RLA 49Y090 DWBM-3660-BE-LP-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs61.75 "€1,333.19
DURHAM VALMISTUS DWBM-3060-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 60 x 30 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLB 49Y091 DWBM-3060-BE-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,106.94
DURHAM VALMISTUS DWBM-3072-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 72 x 30 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLC 49Y092 DWBM-3072-BE-9572 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,103.60
Tarjouspyyntö
DURHAM VALMISTUS DWBM-3660-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 60 x 36 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLD 49Y093 DWBM-3660-BE-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,125.30
DURHAM VALMISTUS DWBM-3048-BE-95 Siirrettävä työpöytä, koko 48 x 30 x 39-13/16 tuumaa | CF6KDZ DWBM-3048-BE-95-Kuvioitu jauhemaali39.81 "30 "48 "4000 lbs.Teräs-€1,078.37
DURHAM VALMISTUS DWBM-3048-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, koko 48 x 30 x 62 tuumaa | CF6KEA DWBM-3048-BE-PB-95-Kuvioitu jauhemaali62 "30 "48 "4000 lbs.Teräs-€1,136.73
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-PS-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, Power Strip, koko 48 x 30 x 62 tuumaa | CF6KEB DWBM-3048-BE-PB-PS-95-Kuvioitu jauhemaali62 "30 "48 "4000 lbs.Teräs-€1,442.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3060-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard-nostin, koko 60 x 30 x 62 tuumaa
€1,457.19 / yksikkö