DURHAM VALMISTUS DWBM-3048-BE-95 Siirrettävä työpöytä, koko 48 x 30 x 39-13/16 tuumaa | CF6KDZ

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-95 Siirrettävä työpöytä, koko 48 x 30 x 39-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KDZ Malli: DWBM-3048-BE-95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytä
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.81 "
Pituus48 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 169.4898
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysPituusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
DURHAM VALMISTUS DWBM-3060-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, koko 60 x 30 x 62 tuumaa | AD6RKZ 49Y088 DWBM-3060-BE-PB-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs61.75 "€1,457.19
DURHAM VALMISTUS DWBM-3660-BE-LP-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 60 x 36 x 61-5/8 tuumaa | AD6RLA 49Y090 DWBM-3660-BE-LP-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs61.75 "€1,333.19
DURHAM VALMISTUS DWBM-3060-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, Koko 60 x 30 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLB 49Y091 DWBM-3060-BE-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,106.94
DURHAM VALMISTUS DWBM-3072-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 72 x 30 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLC 49Y092 DWBM-3072-BE-9572 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,103.60
Tarjouspyyntö
DURHAM VALMISTUS DWBM-3660-BE-95 Siirrettävä työpöytä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 60 x 36 x 39-13/16 tuumaa | AD6RLD 49Y093 DWBM-3660-BE-9560 "Jauhemaali---2000 lbHitsattu teräs39.5 "€1,125.30
DURHAM VALMISTUS DWBM-3048-BE-PB-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, koko 48 x 30 x 62 tuumaa | CF6KEA DWBM-3048-BE-PB-95-Kuvioitu jauhemaali62 "30 "48 "4000 lbs.Teräs-€1,136.73
DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-PB-PS-95 Siirrettävä työpöytä, Pegboard Riser, Power Strip, koko 48 x 30 x 62 tuumaa | CF6KEB DWBM-3048-BE-PB-PS-95-Kuvioitu jauhemaali62 "30 "48 "4000 lbs.Teräs-€1,442.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DWBM-3048-BE-95 Siirrettävä työpöytä, koko 48 x 30 x 39-13/16 tuumaa
€1,078.37 / yksikkö