Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING DSH-124-95 lisäovihylly, koko 12 x 4 tuumaa | AB3MCJ 1UBJ3

DURHAM MANUFACTURING DSH-124-95 Ovihylly, koko 12 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MCJ Malli: DSH-124-95Ristiviite: 1UBJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäovihylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
Pituus12 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AB3MCR-AB3MCX:lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING DSH-184-95 lisäovihylly, koko 18 x 4 tuumaa | AB3MCG 1UBJ1 DSH-184-9518 "€20.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DSH-124-95 Ovihylly, koko 12 x 4 tuumaa
€17.65 / yksikkö