HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR5 Hajotinlattia 4 x 12 tuuman ruskea | AD8FBZ

APPROVED VENDOR 4JRR5 Diffusor Floor 4 x 12 tuuman ruskea

Varastossa
Tuote: AD8FBZ Malli: 4JRR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajotin, lattia
rakentaminenHitsattu teräs
Syvyys1.55 "
Suorittaa loppuunRuskea
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)4
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus5.5 "
kokonaisleveys13.5 "
Tyyppilouvered

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunkokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRR4 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman ruskea | AD8FBY 4JRR41.55 "Ruskea11.5 "€6.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE2 Hajotinlattia 4 x 8 tuuman ruskea | AD8UEF 4MJE21.55 "Ruskea9.5 "€7.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE3 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman valkoinen | AD8UEG 4MJE31.55 "Valkoinen11.5 "€6.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE5 Hajotinlattia 4 x 14 Tuumaa Ruskea | AD8UEJ 4MJE51.55 "Ruskea15.5 "€10.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJE9 Hajotinlattia 4 x 10 tuuman ruskea | AD8UEN 4MJE91.83 "Ruskea11.5 "€18.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRR5 Diffusor Floor 4 x 12 tuuman ruskea
€9.54 / yksikkö