DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, kapasiteetti 1500 Lbs, koko 38 x 24 x 64 tuumaa | AD7KPQ 4EY18

DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, kapasiteetti 1500 kg, koko 38 x 24 x 64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7KPQ Malli: ATT-2438-95Ristiviite: 4EY18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tarjotin, runkoinen hyllyauto
Kapasiteetti hyllyä kohti214 lb
Ostoskorin materiaaliKulmarauta
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Kantavuus1500 lb
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaiskorkeus64 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.35
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)97.16
Laivan leveys (cm)171.45
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING ATT-2438-95 Adustable A Tray Truck, kapasiteetti 1500 kg, koko 38 x 24 x 64 tuumaa
€765.62 / yksikkö