DURHAM MANUFACTURING APT2SH30486MR95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 2 irrotettavaa jakajaa, koko 30 x 51-5/16 x 36 tuumaa | CF6KBR

DURHAM MANUFACTURING APT2SH30486MR95 Paneelinsiirtotrukki, säädettävä, 2 irrotettavaa jakajaa, koko 30 x 51-5/16 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KBR Malli: APT2SH30486MR95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus36 "
Pituus51.3125 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.3008
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING APT-2436-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 39-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBE APT-2436-9545 "39.3125 "2000 lbs.24 "€739.31
DURHAM MANUFACTURING APT-2448-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 51-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBF APT-2448-9545 "51.3125 "2000 lbs.24 "€812.64
DURHAM MANUFACTURING APT-2460-6MR-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 63-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBG APT-2460-6MR-9545 "63.3125 "2000 lbs.24 "€853.97
DURHAM MANUFACTURING APT-3048-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 30 x 51-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBH APT-3048-9545 "51.3125 "2000 lbs.30 "€857.77
DURHAM MANUFACTURING APT-3060-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 30 x 63-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBJ APT-3060-9545 "63.3125 "2000 lbs.30 "€937.63
DURHAM MANUFACTURING APT-3672-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 36 x 75-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBK APT-3672-9545 "75.31 "2000 lbs.36 "€1,119.70
DURHAM MANUFACTURING APT10V-2472-2-5PU-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 2 tasoa, 10 irrotettava jakaja | CF6KBL APT10V-2472-2-5PU-9570 "78.25 "1400 lbs.27.3125 "€1,298.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING APT2SH30486MR95 Paneelinsiirtotrukki, säädettävä, 2 irrotettavaa jakajaa, koko 30 x 51-5/16 x 36 tuumaa
€685.19 / yksikkö