DURHAM MANUFACTURING 806-95 pakettiauton oven tarjotin, 3 aukkoa, 9 jakaja, harmaa | AC9VQC 3KR07

DURHAM MANUFACTURING 806-95 pakettiauton oven tarjotin, 3 aukkoa, 9 jakaja, harmaa

Varastossa
Tuote: AC9VQC Malli: 806-95Ristiviite: 3KR07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton tai pakettiauton oven säilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KiinnittyyPakettiauton ovet tai sivut
Koko25 lb
VäriHarmaa
Syvyys4.75 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata20
Korkeus21 "
LukitusjärjestelmäPositiiviset alas vedettävät salvat
MateriaaliTeräs
Jakajien lukumäärä9 (säädettävä)
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä3 kannen kanssa
Vastustuskykyinen jollekkinRuoste ja happo
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 806-95 pakettiauton oven tarjotin, 3 aukkoa, 9 jakaja, harmaa
€129.26 / yksikkö