DURHAM MANUFACTURING 5WTP-2436-LU-10SPN-17T Ffth Wheel Platform Truck, koko 24 x 38-5/16 x 38-1/4 tuumaa, punainen | CF6KAF

DURHAM MANUFACTURING 5WTP-2436-LU-10SPN-17T Fifth Wheel Platform Truck, koko 24 x 38-5/16 x 38-1/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: CF6KAF Malli: 5WTP-2436-LU-10SPN-17T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiden pyörän alusta kuorma-auto
koollaKyllä
Väripunainen
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.25 "
Pituus38.31 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6298
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2436-LU-10PN-17T Ffth Wheel Platform Truck, koko 24 x 38-1/4 x 38-1/4 tuumaa, punainen | CF6JZV 5WT-2436-LU-10PN-17Tpunainen38.25 "38.25 "1200 lbs.24 "€634.05
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6JZW 5WT-2448-12MR-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€1,164.32
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12PN-95 Ffth Wheel Platform Truck, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa, harmaa | CF6JZX 5WT-2448-12PN-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€917.11
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, Lips Up, Koko 30 x 51-13/16 x 43-9/16 tuumaa | CF6JZY 5WT-3048-LU-8MR-95Harmaa43.5625 "51.8125 "2000 lbs.30 "€672.80
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, koko 30 x 62-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6JZZ 5WT-3060-12MR-95Harmaa43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€1,287.89
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12PN-95 Ffth Wheel Platform Truck, koko 30 x 62-1/4 x 43-1/8 tuumaa, harmaa | CF6KAA 5WT-3060-12PN-95Harmaa43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€936.56
DURHAM MANUFACTURING 5WT3-2448-LU-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, 3 tuuman huulet ylös, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6KAB 5WT3-2448-LU-12PN-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€798.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WTP-2436-LU-10SPN-17T Fifth Wheel Platform Truck, koko 24 x 38-5/16 x 38-1/4 tuumaa, punainen
€608.81 / yksikkö