DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, Lips Up, Koko 30 x 51-13/16 x 43-9/16 tuumaa | CF6JZY

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, huulet ylös, koko 30 x 51-13/16 x 43-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JZY Malli: 5WT-3048-LU-8MR-95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViiden pyörän alusta kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus43.5625 "
Pituus51.8125 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6838
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2436-LU-10PN-17T Ffth Wheel Platform Truck, koko 24 x 38-1/4 x 38-1/4 tuumaa, punainen | CF6JZV 5WT-2436-LU-10PN-17Tpunainen38.25 "38.25 "1200 lbs.24 "€634.05
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6JZW 5WT-2448-12MR-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€1,164.32
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12PN-95 Ffth Wheel Platform Truck, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa, harmaa | CF6JZX 5WT-2448-12PN-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€917.11
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, koko 30 x 62-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6JZZ 5WT-3060-12MR-95Harmaa43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€1,287.89
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12PN-95 Ffth Wheel Platform Truck, koko 30 x 62-1/4 x 43-1/8 tuumaa, harmaa | CF6KAA 5WT-3060-12PN-95Harmaa43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€936.56
DURHAM MANUFACTURING 5WT3-2448-LU-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, 3 tuuman huulet ylös, koko 24 x 50-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6KAB 5WT3-2448-LU-12PN-95Harmaa43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€798.65
DURHAM MANUFACTURING 5WT3-3060-LU-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, 3 tuuman huulet ylös, koko 30 x 62-1/4 x 43-1/8 tuumaa | CF6KAC 5WT3-3060-LU-12PN-95Harmaa43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€896.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, huulet ylös, koko 30 x 51-13/16 x 43-9/16 tuumaa
€672.80 / yksikkö