DURHAM MANUFACTURING 533-43 Ensiapukaappi, Kääntöovi alas, 2 hyllyä | CF6JZC

DURHAM MANUFACTURING 533-43 Ensiapukaappi, kääntöovi alas, 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: CF6JZC Malli: 533-43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
koollaKyllä
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus10.5 "
Pituus14.875 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys4.5625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 532-43 Ensiapukaappi, Kääntöovi, 2 hyllyä | CF6JZB 532-4310.625 "14.875 "4.5625 "€42.04
DURHAM MANUFACTURING 534-43 ensiapukaappi, 2 hyllyä, valkoinen | CF6JZD 534-4316.4375 "15.1875 "5.5625 "€65.16
DURHAM MANUFACTURING 535-43 ensiapukaappi, 4 hyllyä | CF6JZF 535-4322.25 "15.1875 "5.5625 "€82.55
DURHAM MANUFACTURING 545-43 ensiapukaappi, 3 hyllyä, valkoinen | CF6JZH 545-4315.25 "10.25 "4.5625 "€60.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 533-43 Ensiapukaappi, kääntöovi alas, 2 hyllyä
€47.56 / yksikkö