DURHAM MANUFACTURING 534-43 Ensiapulaukku, 2 hyllyä, valkoinen

Varastossa
Tuote: CF6JZD Malli: 534-43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi
koollaKyllä
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus16.4375 "
Pituus15.1875 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys5.5625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 532-43 Ensiapukaappi, Kääntöovi, 2 hyllyä | CF6JZB 532-4310.625 "14.875 "4.5625 "€42.04
DURHAM MANUFACTURING 533-43 Ensiapukaappi, Kääntöovi alas, 2 hyllyä | CF6JZC 533-4310.5 "14.875 "4.5625 "€47.56
DURHAM MANUFACTURING 535-43 ensiapukaappi, 4 hyllyä | CF6JZF 535-4322.25 "15.1875 "5.5625 "€82.55
DURHAM MANUFACTURING 545-43 ensiapukaappi, 3 hyllyä, valkoinen | CF6JZH 545-4315.25 "10.25 "4.5625 "€60.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 534-43 Ensiapulaukku, 2 hyllyä, valkoinen
€65.16 / yksikkö