DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2436-5PO-95 Low Deck Truck polyolefiinipyörällä, kiinteä, 4-puolinen, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JWM

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2436-5PO-95 matalakuorma-auto, jossa on polyolefiinipyörä, kiinteä, 4-puolinen, koko 36 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JWM Malli: 4SLT-2436-5PO-95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€808.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.875 "
Pituus42.125 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.1875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.3258
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-1836-1.2K-95 matalakerroksinen kuorma-auto, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 36 x 18 tuumaa | CF6JWH 4SLT-1836-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.18.1875 "€719.67
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-1836-2K-95 matalakerroksinen kuorma-auto fenolipyörällä, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 36 x 18 tuumaa | CF6JWJ 4SLT-1836-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.18.1875 "€858.27
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2436-1.2K-95 matalakerroksinen kuorma-auto, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JWK 4SLT-2436-1.2K-9539.875 "42.125 "1200 lbs.24.1875 "€808.29
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2436-2K-95 matalatasoinen kuorma-auto fenolipyörällä, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 36 x 24 tuumaa | CF6JWL 4SLT-2436-2K-9541.25 "42.125 "2000 lbs.24.1875 "€1,055.73
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2448-2K-95 matalakerroksinen kuorma-auto, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 48 x 24 tuumaa | CF6JWN 4SLT-2448-2K-9541.25 "54.13 "2000 lbs.24.1875 "€1,188.24
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-3036-5PO-95 matalakerroksinen kuorma-auto, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 36 x 30 tuumaa | CF6JWP 4SLT-3036-5PO-9539.875 "42.125 "1400 lbs.30.19 "€717.67
DURHAM MANUFACTURING 4SLT-3048-1.2K-95 matalakerroksinen kuorma-auto, kiinteä, 4-puolinen, 2 hyllyä, koko 48 x 30 tuumaa | CF6JWQ 4SLT-3048-1.2K-9539.875 "54.13 "1200 lbs.30.19 "€1,092.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 4SLT-2436-5PO-95 matalakuorma-auto, jossa on polyolefiinipyörä, kiinteä, 4-puolinen, koko 36 x 24 tuumaa
€808.29 / yksikkö