DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-4-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 4 kiinteää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQT

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-4-95 Mesh Stock Truck, 3-puolinen, 4 kiinteä hylly, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JQT Malli: 3ST-EX2436-4-95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,106.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus56.4375 "
Pituus42.5 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 170.8658
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-1AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 säädettävä hylly, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQP 3ST-EX2436-1AS-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€892.46
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-2AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 2 säädettävää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQQ 3ST-EX2436-2AS-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€925.85
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-3AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 3 säädettävää hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQR 3ST-EX2436-3AS-9556.4375 "42.5 "3000 lbs.24.38 "€1,047.77
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 pohjahylly, koko 24 x 36 tuumaa | CF6JQU 3ST-EX2436-9556.4375 "42.5 "2000 lbs.24.38 "€770.74
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-1AS-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 1 säädettävä hylly, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQV 3ST-EX2448-1AS-9556.4375 "54.5 "3000 lbs.24.38 "€1,063.71
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-3-6PU-95 verkkotrukki, 3-puolinen, 3 kiinteää hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQW 3ST-EX2448-3-6PU-9556.4375 "54.5 "3600 lbs.24.38 "€1,117.24
DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-3-95 Mesh Stock Truck fenolipyörällä, 3-puolinen, 3 hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6JQX 3ST-EX2448-3-9556.4375 "54.5 "3000 lbs.24.38 "€1,114.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2436-4-95 Mesh Stock Truck, 3-puolinen, 4 kiinteä hylly, koko 24 x 36 tuumaa
€1,106.57 / yksikkö