DURHAM MANUFACTURING 363LP-95 Säiliöyksikkö, Säleikkö paneelin puoli, 72 avointa säiliötä, syvyys 12 tuumaa | CF6JPL

DURHAM MANUFACTURING 363LP-95-säiliöyksikkö, suojattu paneelin puoli, 72 avoin lokero, syvyys 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6JPL Malli: 363LP-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöyksikkö
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus42 "
Pituus33.8125 "
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Leveys11.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.7384
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSäiliön syvyysSäiliön korkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunHinta
DURHAM MANUFACTURING 725-95 säiliöyksikkö, 32 säiliötä, koko 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tuumaa | AA7DWC 15V212 725-9564.5 "12 "8.125 "33.75 "328"HarmaaPuuteroitu€559.94
DURHAM MANUFACTURING 730-95 säiliöyksikkö, 60 säiliötä, koko 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tuumaa | AA7DWD 15V213 730-9564.5 "12 "(20) 8-1/8", (40) 4-1/2"33.75 "60(20) 8 ", (40) 4"HarmaaPuuteroitu€589.40
DURHAM MANUFACTURING 735-95 Bin Unit, 84 Bin, koko 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tuumaa | AA7DWE 15V214 735-9564.5 "12 "(4) 11-7/8", (80) 4-1/2"33.75 "84(4) 16-1 / 4 ", (80) 4"HarmaaPuuteroitu€672.63
DURHAM MANUFACTURING 740-95 Bin Unit, 104 Bin, koko 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tuumaa | AA7DWF 15V215 740-9564.5 "11.875 "4.375 "33.75 "1044.375 "HarmaaPuuteroitu€761.79
DURHAM MANUFACTURING 745-95 säiliöyksikkö, 112 säiliötä, koko 33-3/4 x 12 x 64-1/2 tuumaa | AA7DWG 15V216 745-9564.5 "12 "4.5 "33.75 "1124"HarmaaPuuteroitu€768.11
DURHAM MANUFACTURING 329-95 säiliöyksikkö, 4 säiliötä, koko 33-3/4 x 12 x 23-7/8 tuumaa | AA8XJY 1ANU4 329-9523.88 "11.875 "-33.75 "416.75 "HarmaaPuuteroitu€200.41
DURHAM MANUFACTURING 351-95 Bin Unit, 20 Bin, koko 33-3/4 x 12 x 42 tuumaa | AB4EQQ 1XHK7 351-9542 "11.875 "8.5 "33.75 "208"HarmaaPuuteroitu€367.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 363LP-95-säiliöyksikkö, suojattu paneelin puoli, 72 avoin lokero, syvyys 12 tuumaa
€444.17 / yksikkö