DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 42 tuumaa | AA7MQC 16D679

DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 Hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 16 mittaria, koko 36 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MQC Malli: 2503-2S-95Ristiviite: 16D679

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,043.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata16
KahvaAvain Chrome-lukitus
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti700 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)91.76
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 48 tuumaa | AA7MPY 16D675 2600-2S-9516218 "48 "36 "700 lb€997.12
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 hyllykaappi, 3 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 60 tuumaa | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 lb€1,483.49
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 24 x 72 tuumaa | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 lb€1,535.19
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 18 x 84 tuumaa | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 lb€1,629.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 18 x 72 tuumaa | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 lb€1,810.48
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 36 x 24 x 84 tuumaa | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 lb€2,121.26
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2502-4S-95 hyllykaappi, 4 säädettävää hyllyä, 16 gauge, koko 48 x 72 tuumaa | AA7MQF 16D682 2502-4S-9516424 "72 "48 "500 lb€2,306.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 Hyllykaappi, 2 säädettävää hyllyä, 16 mittaria, koko 36 x 42 tuumaa
€1,043.70 / yksikkö