WATTS Paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Tuloputken tyyppi: NPT , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty
TyyliMalliValmistaja SarjaRungon materiaaliPurkauskapasiteettiPoistoaukon kokoPainealueVapautuspaineTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
0121460
--------€1,948.43
Tarjouspyyntö
B
0121494
--------€1,191.19
Tarjouspyyntö
C
0121605
--------€6,284.53
Tarjouspyyntö
D
0121575
--------€4,329.15
Tarjouspyyntö
E
0342692
--------€69.37
Tarjouspyyntö
F
0121475
--------€328.70
Tarjouspyyntö
G
0121484
--------€409.89
Tarjouspyyntö
A
0274513
--------€230.82
Tarjouspyyntö
H
0061888
--------€190.08
Tarjouspyyntö
I
0383025
--------€1,390.95
Tarjouspyyntö
J
0121508
--------€960.80
Tarjouspyyntö
K
0383800
--------€1,682.01
Tarjouspyyntö
L
0121517
--------€2,320.51
Tarjouspyyntö
M
0121544
--------€2,998.29
Tarjouspyyntö
N
0121547
--------€2,958.14
Tarjouspyyntö
A
0121549
--------€2,729.15
Tarjouspyyntö
O
0276500
--------€1,126.82
Tarjouspyyntö
P
0383742
--------€1,796.05
Tarjouspyyntö
Q
0383792
--------€997.26
Tarjouspyyntö
R
0121522
--------€1,521.20
Tarjouspyyntö
S
0275600
--------€956.47
Tarjouspyyntö
T
0383368
--------€1,153.41
Tarjouspyyntö
A
0121602
--------€5,916.26
Tarjouspyyntö
U
0384240
--------€2,586.31
Tarjouspyyntö
V
0121514
--------€2,167.66
Tarjouspyyntö
W
0383308
--------€1,286.11
Tarjouspyyntö
X
0384242
--------€2,575.87
Tarjouspyyntö
Y
0384292
--------€1,798.82
Tarjouspyyntö
Z
0382392
--------€409.16
Tarjouspyyntö
A
0121479
--------€389.83
Tarjouspyyntö
A
0121467
--------€671.66
Tarjouspyyntö
A1
0121470
--------€384.51
Tarjouspyyntö
A
0382008
--------€242.79
Tarjouspyyntö
B1
0182421
--------€1,440.48
Tarjouspyyntö
C1
0121499
--------€1,136.91
Tarjouspyyntö
D1
0383484
--------€882.28
Tarjouspyyntö
E1
0121451
--------€1,195.98
Tarjouspyyntö
F1
0121524
--------€1,509.32
Tarjouspyyntö
G1
0383942
--------€1,044.11
Tarjouspyyntö
H1
0383740
--------€1,661.57
Tarjouspyyntö
I1
0391004
---------
Tarjouspyyntö
J1
0382570
--------€374.43
Tarjouspyyntö
K1
0121504
--------€969.91
Tarjouspyyntö
A
174-Z3-T 050
174APronssi-1"30 - 150 psi50 Psi-1"€709.84
L1
174-Z3-T 075
174APronssi2055000 btuh 75 psi:llä1"30 - 150 psi75 PsiNainen kierretty1"€709.84
M1
354A-030
335Messinki490000 XNUMX btuh3 / 4 "-30 PsiNainen kierretty3 / 4 "€84.27
N1
530 FP
530CMessinki-1 / 2 "50 - 175 psi150 PsiUroslanka1 / 2 "€118.71
N1
530C-100-300
530CMessinki-3 / 4 "50 - 175 psi-Uroslanka3 / 4 "€147.08
N1
530C-STD 1/2
530CMessinki-1 / 2 "50 - 175 psi150 PsiUroslanka1 / 2 "€118.71
O1
740-075 1
740Rauta2649000 XNUMX btuh1-1 / 4 "30 - 75 psi75 PsiNainen kierretty1"€387.66
A
LFF116-23 0-30 1 1/4
LFF116-------€3,651.06
Tarjouspyyntö
P1
LFN30 5-30 1/2
N30Lyijytön pronssi-1 / 2 "5 - 30 Psi-Uroslanka1 / 2 "€606.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?