Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/VERT-IND Pystysuuntainen lokero, iso, 6 jakaja, polypropeeni | CF6JGL

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/VERT-IND Pystysuora lokero, suuri, 6 jakajaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: CF6JGL Malli: 124-95-06/VERT-IND

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite
koollaKyllä
VäriHarmaa
Korkeus2.9688 "
Pituus18.0625 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys11.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
HS-koodi3926909988
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/VERT-IND Pystysuora lokero, suuri, 6 jakajaa, polypropeeni
€16.84 / yksikkö